AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT7414WF/320 SEZIONATORE FRONT 4P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 320 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199683980

Codice prodotto

BTIT7414WF/320

Cod. produttore

T7414WF/320

Produttore

BTI

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

320 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

220...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

9 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

128 kW

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore standard MEGASWITCH MW630 - 4P - 320A - 690Vac