AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT724S250D MS2 250- INTERR. DI MANOVRA + DIFF4P 250

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di elemento di controllo - Levetta

  • Idoneo per montaggio su guida DIN -

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543412985

Codice prodotto

BTIT724S250D

Cod. produttore

T724S250D

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

500 V

MS2 250 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P con protezione differenziale integrata - In= 250A