AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT723F160 M2 250F - MAGNETOT 3P 160A 36KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 128...160 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199974453

Codice prodotto

BTIT723F160

Cod. produttore

T723F160

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

128...160 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

800...1600 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

800...1600 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M2 250F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 36kA - In= 160A