AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT714S160 MS1 160 - INTERRUTTORE DI MANOVRA4P 160A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543409138

Codice prodotto

BTIT714S160

Cod. produttore

T714S160

Produttore

BTI

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

1.7 kA

Motorizzazione opzionale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

64 kW

Motorizzazione integrata:

no

MS1 160 - sezionatore scatolato MEGATIKER 4P - In= 160A