AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT714N63 M1 160N - MAGNETOT 4P 63A 50KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 50.4...63 A

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199974521

Codice prodotto

BTIT714N63

Cod. produttore

T714N63

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

50.4...63 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

630...630 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

630...630 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M1 160N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 50kA - In= 63A