AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT714B40D M1 160F - MAGNETOT+DIFF 4P 40A 25KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 32...40 A

  • Tensione nominale - 110...500 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199979090

Codice prodotto

BTIT714B40D

Cod. produttore

T714B40D

Produttore

BTI

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

32...40 A

Tensione nominale:

110...500 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

400...400 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

400...400 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 40A