AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIT7091/630 MEGA M630E - MOD DIF SOTTOP 630A MICROP

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...3 A

  • Ritardo massimo di risposta - 3000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199192284

Codice prodotto

BTIT7091/630

Cod. produttore

T7091/630

Produttore

BTI

Corrente nominale di guasto:

0.03...3 A

Ritardo massimo di risposta:

3000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

GL630 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=630A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa