AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS2533/40 KIT - PROLUNGA 2P+T 25M SP.16A/PR. ST TE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199374468

Codice prodotto

BTIS2533/40

Cod. produttore

S2533/40

Produttore

BTI

Lunghezza:

25 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Resistenza alla temperatura:

-10...750 °C

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Prolunga garden ad alta flessibilità 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 25m con spina 2P+T 16A - presa pluristandard tedesco e bipasso 10/16A ideale per apparecchi da giardinaggio - colore arancio