BTICINO - BTIS2016NB KIT - SPINA VOL 2P+T 10/16A ST TEDESC AV - S2016NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8005543165362
Codice prodotto
BTIS2016NB
Cod. produttore
S2016NB
Produttore
BTI
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



