AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS150B KIT - CAVO PER ABAT JOUR 2 METRI BIANCO - S150B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Funzionamento - Altri

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012199784076

Codice prodotto

BTIS150B

Cod. produttore

S150B

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Funzionamento:

Altri

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Numero RAL (affine):

9003

Corrente nominale:

2 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 2 A 250 Va.c. - lunghezza cavo 2 m - colore bianco - prodotto in blister 144x240mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 144x240