AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS148N KIT - INTERRUTTORE PAVIMENTO NERO CON CA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Funzionamento - Comando a pedale

  • Colore - Nero

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012199784069

Codice prodotto

BTIS148N

Cod. produttore

S148N

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Funzionamento:

Comando a pedale

Colore:

Nero

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Numero RAL (affine):

9005

Corrente nominale:

2 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

interruttore da pavimento a pedale con cavo - 2 A 250 Va.c. - potenza massima 400 W - lunghezza cavo 4 m - colore nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240