AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTINT4391 LIGHT TECH - PREDISPOSITORE JACK 48V 10A - NT4391

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199433011

Codice prodotto

BTINT4391

Cod. produttore

NT4391

Produttore

BTI

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK06

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

35 mm

Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Tech