AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTINT4285C1 LL - CARICATORE USB TECH - NT4285C1

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTINT4285C1 LL - CARICATORE USB TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1500 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543587195

Codice prodotto

BTINT4285C1

Cod. produttore

NT4285C1

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

1500 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Alluminio

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Tech