BTICINO - BTINT4037N LL - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO TECH - NT4037N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Pulsante unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8005543699096
Codice prodotto
BTINT4037N
Cod. produttore
NT4037N
Produttore
BTI
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Pulsante unipolare
Colore:
Alluminio
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
1
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1
Min. profondità della presa per apparecchi:
35.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Per tende veneziane:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
no
Con bloccaggio elettrico:
no
Con bloccaggio meccanico:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
36.5 mm
Profondità di incasso:
25.5 mm



