AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4916A LL - COPRITASTO AX+LUCE 1M BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Simbolo Luce

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543444825

Codice prodotto

BTIN4916A

Cod. produttore

N4916A

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Simbolo Luce

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

9.3 mm

copritasto con lente illuminabile con simbolo luce - 1 modulo (per comandi assiali) - Bianco