AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4672N LIGHT - ATTUATORE CARICHI 16A - N4672N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Funzionamento locale / comando manuale -

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Max corrente di commutazione - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543404287

Codice prodotto

BTIN4672N

Cod. produttore

N4672N

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

16 A

Con indicazione LED:

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Tensione nominale di esercizio:

18...27 V

Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.