AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4441 LIGHT - TERMOSTATO CONDIZIONAMENTO 230VA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199083391

Codice prodotto

BTIN4441

Cod. produttore

N4441

Produttore

BTI

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

2 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

0...40 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

47 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alimentazione 230 Vac - Bianco