AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4433N LIVINGLIGTH-GREEN SWITCH PIR+US BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 180...180 °

  • Controllo della luminosità costante - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543441985

Codice prodotto

BTIN4433N

Cod. produttore

N4433N

Produttore

BTI

Modello:

Rilevatore di presenza

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

180...180 °

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

3 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

5...1275 lx

Temperatura:

-5...45 °C

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US) e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Bianco