BTICINO - BTIN4003C LL - DEVIATORE CONNESSO BIANCO - N4003C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543642146
Codice prodotto
BTIN4003C
Cod. produttore
N4003C
Produttore
BTI
Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.