AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM8C110C CLOSING COIL 110V A.C./D.C.

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199963358

Codice prodotto

BTIM8C110C

Cod. produttore

M8C110C

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...130 V

Bobina di chiusura - Vn= 110Vac/dc