BTICINO - BTIM7U480 SGANCIATORE MINIMA 480VAC - M7U480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 408...528 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543426906
Codice prodotto
BTIM7U480
Cod. produttore
M7U480
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
408...528 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
408...528 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no



