BTICINO - BTIM7U048 SGANCIATORE MINIMA 48 VAC DC - M7U048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 40.8...52.8 V
Tensione nominale di comando Us DC - 40.8...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543426852
Codice prodotto
BTIM7U048
Cod. produttore
M7U048
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
40.8...52.8 V
Tensione nominale di comando Us DC:
40.8...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
40.8...52.8 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no



