AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM7TMEV MEGA M4/M5 BOBINA DI MINIMA RITARDATA - M7TMEV

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Adatto per salvamotore -

  • Adatto per interruttore sottocarico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543559352

Codice prodotto

BTIM7TMEV

Cod. produttore

M7TMEV

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20.4...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20.4...440 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

Sganciatore per M4 630 e M5 1600 da utilizzare con moduli ritardatori e di emergenza art. M7000E/024, M7000MR/400 e M7000MR/230