AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM7C400 MEGA M4&M5 SGANCIATORI CORRENTE 400V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543529522

Codice prodotto

BTIM7C400

Cod. produttore

M7C400

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...440 V

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 400Vac/dc - per M4 630 e M5 1600