AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM7475P/110 MEGA M400/630E - COMANDO A PRECARICA 110 - M7475P/110

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 93.5...121 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 93.5...121 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199293448

Codice prodotto

BTIM7475P/110

Cod. produttore

M7475P/110

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

93.5...121 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

93.5...121 V

Tensione nominale di comando Us DC:

93.5...121 V

Comando a motore a precarica di molle per M4 630 - Vn= 110Vac