BTICINO - BTIM7375P/024 MEGA M160/250 - COMANDO A PRECARICA 24V - M7375P/024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 20.4...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199302447
Codice prodotto
BTIM7375P/024
Cod. produttore
M7375P/024
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V



