AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM5T/110 MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 110V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 99...121 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 99...121 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199097831

Codice prodotto

BTIM5T/110

Cod. produttore

M5T/110

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

99...121 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

99...121 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 110Vac/dc - per M160-250