BTICINO - BTIM4M/110 MEGATIKER - MINIMA TENSIONE 110VAC - M4M/110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012199097473
Codice prodotto
BTIM4M/110
Cod. produttore
M4M/110
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.5...121 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Ritardato:
no



