AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTILND4807KR LL - PLACCA 7P PERSONALIZZABILE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543494042

Codice prodotto

BTILND4807KR

Cod. produttore

LND4807KR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Qualità del materiale:

Vetro sintetico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

203 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9.5 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 7 moduli kristall trasparente personalizzabile - per apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero