AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTILNC4804AR LL - PLACCA 4P ANTRACITE - LNC4804AR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543497203

Codice prodotto

BTILNC4804AR

Cod. produttore

LNC4804AR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Profondità:

4.75 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca AIR 4 moduli - antracite - materiale metallo