BTICINO - BTILN4704 LIVING LIGHT - SUPPORTO UNICO 4 MOD - LN4704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199974774
Codice prodotto
BTILN4704
Cod. produttore
LN4704
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato



