AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTILN4691KNX KNX - TERMOSTATO LL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543567975

Codice prodotto

BTILN4691KNX

Cod. produttore

LN4691KNX

Produttore

BTI

Sonda di temperatura da incasso KNX - LivingLightSonda da incasso con display retroilluminato da 1,6 pollici con 4 pulsanti per le impostazioni.Utilizzato per gestire diversi tipi di sistemi di riscaldamento / raffrescamento (FCU, valvola riscaldamento / raffreddamento, ventilatore, carico elettrico,...) in combinazione con KNX e con controller HVAC dedicati art.002697 o 049041.Regolazione del valore della temperatura e / o la velocità della ventola sul FCU.Selezione del modo di funzionamento (comfort, protezione).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile LivingLight.Dimensioni 2 moduli