BTICINO - BTILN4202P14 LL - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M - LN4202P14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 14 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Confezione
5 PZ
EAN
8005543574850
Codice prodotto
BTILN4202P14
Cod. produttore
LN4202P14
Produttore
BTI
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
14 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz