BTICINO - BTIL4916M2A LL - COPRITASTO AX+LUCE 2M ANTRACITE - L4916M2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto doppio
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
10 PZ
EAN
8005543444702
Codice prodotto
BTIL4916M2A
Cod. produttore
L4916M2A
Produttore
BTI
Modello:
Tasto doppio
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
7.2 mm



