BTICINO - BTIL4915N LL - COPRITASTO ILLUM. 1 FUNZ. 1M ANTRAC - L4915N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Ronzatore
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543415962
Codice prodotto
BTIL4915N
Cod. produttore
L4915N
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Ronzatore
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
21.8 mm
Altezza:
42.4 mm
Profondità:
7.2 mm



