AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4680 SCS - COMANDO SCENARI LIVING INT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus Powernet -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199812908

Codice prodotto

BTIL4680

Cod. produttore

L4680

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

Sistema bus Powernet:

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Max corrente di comando:

9 mA

Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli