AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4654N SCS - RICEVITORE INFRAROSSI LIVING INT - L4654N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Interfaccia per infrarossi (IR)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199765617

Codice prodotto

BTIL4654N

Cod. produttore

L4654N

Produttore

BTI

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Interfaccia per infrarossi (IR)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Interfaccia infrarossi (IR):

Ricevitore IR Livinglight per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.