BTICINO - BTIL4373H LIVING INT - PORTALAMPADA SEGNALAZ HOTEL - L4373H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 12 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X
Portalampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8012199725314
Codice prodotto
BTIL4373H
Cod. produttore
L4373H
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
12 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP2X
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.004 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7016
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
38 mm