BTICINO - BTIL4285C1 LL - CARICATORE USB ANTRACITE - L4285C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Antracite
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543587256
Codice prodotto
BTIL4285C1
Cod. produttore
L4285C1
Produttore
BTI
Corrente max. di uscita:
1500 mA
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Antracite
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
100...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7015
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
43 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
42 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no