BTICINO - BTIKW8104M13C L.NOW FRAME 4M MOSTRINA PRESA + USB BIAN - KW8104M13C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di copertura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
8005543743867
Codice prodotto
BTIKW8104M13C
Cod. produttore
KW8104M13C
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di copertura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l’installazione di 2 comandi digitali, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180 e articoli presa USB compatibili: K4191A, K4191AA, K4192C, K4191CC e K4191AC). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703.