BTICINO - BTIKW41M2 L.NOW - COVER NOTTE&GIORNO WIRELESS BIAN - KW41M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Vari simboli
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
5 PZ
EAN
8005543620168
Codice prodotto
BTIKW41M2
Cod. produttore
KW41M2
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Vari simboli
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




