BTICINO - BTIKW30M2 L.NOW - COVER GATEWAY BIANCA - KW30M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Altri
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
1 PZ
EAN
8005543615850
Codice prodotto
BTIKW30M2
Cod. produttore
KW30M2
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




