AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW24 L.NOW - COVER LETTORE BIANCA - KW24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Radio

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543615379

Codice prodotto

BTIKW24

Cod. produttore

KW24

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Radio

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.2 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7.1 mm

Cover per inseritore antifurto art. K4215 - 1 modulo, bianco