AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW13C L.NOW - COVER CARICATORE 2USB 1M BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - USB

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543699362

Codice prodotto

BTIKW13C

Cod. produttore

KW13C

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

USB

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191AA, K4191AC, K4191CC, Bianco