AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW01PN L.NOW - COVER COMANDO RISCALD. 1 MOD.BIA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Termostato

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543669440

Codice prodotto

BTIKW01PN

Cod. produttore

KW01PN

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Termostato

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile con simbolo riscaldamento - 1 modulo, Bianco