BTICINO - BTIKW01N L.NOW-COVER COMANDO DIMMER 1MOD 3F BIAN - KW01N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Vari simboli
Utilizzo - Interruttore / Dimmer
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
1 PZ
EAN
8005543741825
Codice prodotto
BTIKW01N
Cod. produttore
KW01N
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Vari simboli
Utilizzo:
Interruttore / Dimmer
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm


