BTICINO - BTIKV04 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M VERD - KV04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Presa
Colore - Verde
Numero RAL (affine) - 6037
Confezione
10 PZ
EAN
8005543648919
Codice prodotto
BTIKV04
Cod. produttore
KV04
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Presa
Colore:
Verde
Numero RAL (affine):
6037
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm