AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKR04 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M ROSS - KR04

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Presa

  • Colore - Rosso

  • Numero RAL (affine) - 3026

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543648896

Codice prodotto

BTIKR04

Cod. produttore

KR04

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Presa

Colore:

Rosso

Numero RAL (affine):

3026

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per presa std. Tedesco art. KR4141 - 2 moduli - rosso