AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKM4279C6A BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6A SAB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543621783

Codice prodotto

BTIKM4279C6A

Cod. produttore

KM4279C6A

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6A (IEC)

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Beige

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

1017

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Numero di moduli:

1

Connettori RJ45 categoria 6A UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Sabbia