AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKM01M2F L.NOW - COVER COMANDO CHIAVE 2 MOD. SAB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante a sfioramento

  • Iscrizione - Simbolo Chiave / Porta

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Beige

  • Numero RAL (affine) - 1015

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543612095

Codice prodotto

BTIKM01M2F

Cod. produttore

KM01M2F

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante a sfioramento

Iscrizione:

Simbolo Chiave / Porta

Utilizzo:

Altri

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

1015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile con simbolo chiave - 2 moduli, Sabbia